FNC-100 Flanschbefestigung

FNC Flanschbefestigung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:FNC-100
Rubix:424116
Hersteller:174381
EAN:4052568074845
FNC-100 Flanschbefestigung

Technische Zusammenfassung

Typflanschbefestigung
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FNC-100 Flanschbefestigung


Flanschbefestigung FNC-100 Baugröße=100, Entspricht Norm=ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C, Produktgewicht=2041 g

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2009,7 g
Typflanschbefestigung
Anschluss 1100 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode73181900
50,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,48 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen