CRSG-M12X1.25 Gabelkopf

CRSG Gabelkopf

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:CRSG-M12X1,25
Rubix:421215
Hersteller:13570
EAN:4052568112127
CRSG-M12X1.25 Gabelkopf

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : CRSG-M12X1.25 Gabelkopf


Gabelkopf CRSG-M12X1,25 korrosionsbeständig, nach DIN 8140. Baugröße=M12x1,25, Einbaulage=beliebig, Basierend auf Norm=(* DIN 71752, * ISO 8140), Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=4, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)91x27x53 mm
Bruttogewicht156,33 g
Typgabelkopf
Anschluss 1m12x1,25
81,45 exkl. MwSt.
/ Stück
96,93 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen