Referenzen
SKF:PWTR 3580.2RS
Rubix:313826
Hersteller:99473
EAN:7316571194936


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 29 mm |
Produktdetails : PWTR 3580.2RS (SKF) Stützrolle mit Axialführung SKF
Stützrolle
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 29x80x80 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 836 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 29 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | pwtr |
| Werkstoff | stahl |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 41,8 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 50 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83022000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
123,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
147,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort