PWTR 15.2RS (SKF) Stützrolle mit Axialführung SKF

Stützrollen

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:PWTR 15.2RS
Rubix:313815
Hersteller:99462
EAN:7316571194844
PWTR 15.2RS (SKF) Stützrolle mit Axialführung SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite19 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PWTR 15.2RS (SKF) Stützrolle mit Axialführung SKF


Stützrollen sind für alle Schienenformen geeignet und können in Kurvengetrieben, Förderanlagen usw. verwendet werden. Technisch handelt es sich dabei um zweireihige vollrollige Zylinderrollenlager mit einem Innenring und einem dickwandigen Außenring mit balliger Lauffläche. Sie sind werden abgedichtet und einbaufertig geliefert. Eine Schmierbohrung im Innenring erleichtert das Nachschmieren.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)19x35x35 mm
Bruttogewicht99 g
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite19 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Seriepwtr
Werkstoffstahl
Dynamische Tragzahl, radial - Cr11,9 N
Statische Tragzahl, radial - C0r11,4 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode83022000
61,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
73,01 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen