Referenzen
INA:NNTR90X220X100-2ZL
Rubix:19200
Hersteller:0006923600000
EAN:4012802132731


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 220 mm |
| Breite | 100 mm |
Produktdetails : NNTR 90X220X100-2ZL (INA) Stützrolle INA
Stützrolle NNTR..-2ZL, ZyRoLa, vollrollig, 2-reihig mit Innenring, 3 Borde am Außenring, nicht Palettenwechsler
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 22450 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Außendurchmesser | 220 mm |
| Breite | 100 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | nntr..-2zl |
| Werkstoff | stahl |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 490000 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 760000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.015,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.778,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen