Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:97616
Rubix:1047389
Hersteller:97616


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 11,9 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Stärke | 1 mm |
Produktdetails : 11.9X16X2 SRA PTFE F52803 Backring Reihe SRA
Der Stützring SRA ist ein geschlitztes Stützelement mit rechteckigem Querschnitt für außendichtende ISC O-Ringe. Er soll die Spaltextrusion von radial dichtenden ISC O-Ringen im dynamischen Einsatz verhindern.
PTFE-Stützring
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 11,9 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Stärke | 1 mm |
| Werkstoff | ptfe f52803 |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,81 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std