Referenzen
Dichtomatik:67059077
Rubix:2006864
Hersteller:67059077


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45,01 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 51,01 mm |
| Stärke | 1,02 mm |
Produktdetails : 3X45.01X1.02 STU NBR 90 Stützring
Konkaver Querschnitt
Stärken
Ausgezeichnete Dichtwirkung Hohe Verschleissfestigkeit Hohe Druckstandfestigkeit Geringe Verformung durch größerer Anlagefläche des O-Rings Hohe Extrusionssicherheit Hohe Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 45,01 mm |
| Außendurchmesser | 51,01 mm |
| Stärke | 1,02 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std