Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:434445
Rubix:1179373
Hersteller:SRI 46,00 2,60 1,50 PTFE F52814


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 46 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 51,2 mm |
| Stärke | 1,5 mm |
Produktdetails : 46X51.2X2.6 SRI PTFE F52814 Backring Reihe SRI
Der Stützring SRI ist ein geschlitztes Stützelement mit rechteckigem Querschnitt für innendichtende ISC O-Ringe.
Stützring PTFE 00/F52800
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 46 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 51,2 mm |
| Stärke | 1,5 mm |
| Werkstoff | ptfe f52814 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
771,26 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
917,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen