48899399 Stufenbohrer Set 3-teiliges Set

Stufenbohrer-Set

Siehe technische Informationen

Referenzen

Milwaukee:48899399
Rubix:3671593
EAN:045242344420
brand logo

Technische Zusammenfassung

Anzahl Elemente3
Sortimentsbereich3/5/6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 48899399 Stufenbohrer Set 3-teiliges Set


Stufenbohrer sind ideal zum Bohren in folgende Materialien: - Eisen- und Nichteisen-Metallbleche, Profile und Rohre. - Kupfer, Messing und Aluminium. - Rostfreier Stahl. - Kunststoffe. - Maximale Materialstärke 4 mm. - Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, empfehlen wir die Verwendung eines Kühlmittels. Elektro: Bohren von Platten und Schränken für die Installation von Kabelverschraubungen. - Sanitär / HLK: Zugangslöcher für Rohrleitungen und Installationen. - Metallarbeiter / Fertigung: verschiedene Größen und Lochvergrößerung. - Automobilindustrie: Löcher für die Kabelinstallation (Mobiltelefone, Antennen, Umverlegung von elektrischen Leitungen). - Wartungsreparaturen: verschiedene Anwendungen, Größen und Lochvergrößerungen. Vorteile des Stufenbohrers gegenüber herkömmlichen Bohrern: - Ein Bohrer zum Bohren mehrerer Größen - mehr mit weniger Aufwand erreichen! - Beste Option für die Vergrößerung bestehender Löcher. - Haltbarer als Spiralbohrer, dicker Kern widersteht Bruch. - Präziser und weniger beweglich, die Spitze setzt bei Kontakt ein. - Saubere, gratfreie Löcher, weniger Aufbohren erforderlich. - Bohrt Kunststoff ohne Spaltung oder Rissbildung. Anbohren - Bohren - Entgraten - alles in einem Arbeitsgang Rapid Strike-Spitze für verbesserte Zentrierung - weniger Wandern und schnelles Bohren, ohne dass das Material gelocht oder vorgebohrt werden muss. Spezielle Spitzen- und Stufengeometrie für klemmfreie Leistung - geringeres Risiko, dass sich der Bohrer bei der Verwendung mit Hochgeschwindigkeits-Akku-Werkzeugen verhakt, und verhindert außerdem eine Verformung des gebohrten Materials. Optimierte, geschliffene und geschärfte 2-Nuten-Kantengeometrie für 2 x schnelleres und glatteres Schneiden. Hergestellt aus speziell entwickeltem Stahl mit schwarzer Oxidbeschichtung für 4 x längere Lebensdauer. Optimiert für den Einsatz mit Hochgeschwindigkeits-Akkubohrern.

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Elemente3
Sortimentsbereich3/5/6 mm
Beschichtungblack oxide
Schneidstoffhss
164,12 exkl. MwSt.
/ Stück
195,30 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen