853469 Stufenbohrer TIN 4-30 mm

Mehrstufige bohrerspitze hss zinn

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Roebuck:853469
Rubix:2861240
EAN:3660338095702
853469 Stufenbohrer TIN 4-30 mm
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Schneidstoffhss
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 853469 Stufenbohrer TIN 4-30 mm


Für dünne Bleche und Materialien bis maximal 3 mm. Zinnbeschichtung für verlängerte Standzeit. Spiralnuten erleichtern das Eindringen des Stufenbohrers. Markierte Durchmesser. Entgraten bei 60 ° C. Endenschärfung: 118 ° C. Drei-flacher Schwanz für eine bessere Straffung. Hergestellt in Frankreich.
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Schneidstoffhss
Min. Durchmesser4 mm
Max. Durchmesser30 mm
Schaftdrei-gang-schweif
77,13 exkl. MwSt.
/ Stück
91,78 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage