Referenzen
Format:14670001, 9114670001
Rubix:2898245
Hersteller:4317784627733
EAN:4317784627733
Produktdetails : 9114670001 Starterkit Metallbearb. EGB,SE,Stufenb.,Kegels.
Starterkit Metallbearb. EGB,SE,Stufenb.,Kegels. FORMAT
Starterkit Metallbearbeitung Ausführung: HSS-Einschnittgewindebohrer M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12. HSS-Schneideisen M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12. HSS-Schneideisenhalter 25 x 9 mm. HSS-Windeisen Gr. 1.1/2". HSS-G-Kernlochbohrer DIN 338 Ø 2,5; 3,3; 4,2; 5,0; 6,8; 8,5; 10,2 mm. HSS-Kegelsenker 90° Ø 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5 mm. HSS-Stufenbohrer Ø 4-12; 12-20; 6-30 mm. Gewindelehre. Anwendung: Universalsortiment zur Metallbearbeitung zum Bohren und Entgraten sowie Schneiden von Innen- und Außengewinden.
Starterkit Metallbearbeitung Ausführung: HSS-Einschnittgewindebohrer M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12. HSS-Schneideisen M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12. HSS-Schneideisenhalter 25 x 9 mm. HSS-Windeisen Gr. 1.1/2". HSS-G-Kernlochbohrer DIN 338 Ø 2,5; 3,3; 4,2; 5,0; 6,8; 8,5; 10,2 mm. HSS-Kegelsenker 90° Ø 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5 mm. HSS-Stufenbohrer Ø 4-12; 12-20; 6-30 mm. Gewindelehre. Anwendung: Universalsortiment zur Metallbearbeitung zum Bohren und Entgraten sowie Schneiden von Innen- und Außengewinden.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
184,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
219,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

