853465 Stufenbohrersatz HSS 4-12/ 4-20/ 4-30mm

Hss 3 mehrstufiger bohrkasten

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Roebuck:853465
Rubix:2861237
EAN:3660338095672
853465 Stufenbohrersatz HSS 4-12/ 4-20/ 4-30mm
brand logo

Technische Zusammenfassung

Anzahl Elemente3
Sortimentsbereich4 to 12 / 4 to 20 / 4 to 30 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 853465 Stufenbohrersatz HSS 4-12/ 4-20/ 4-30mm


Für dünne Bleche und Materialien bis maximal 3 mm. Spiralnuten erleichtern das Eindringen des Bohrers und die Spanabfuhr. Markierte Durchmesser. Entgraten bei 60 ° C. Endenschärfung: 118 ° C Drei-flacher Schwanz für eine bessere Straffung. Hergestellt in Frankreich.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Elemente3
Sortimentsbereich4 to 12 / 4 to 20 / 4 to 30 mm
Beschichtungnicht
Schneidstoffhss
129,85 exkl. MwSt.
/ Stück
154,52 inkl. MwSt.