2607018727 Metallbohr-Set HSS-G DIN 338, 135Grad, 25-tlg. 1-13mm
25tlg. Metallkassette Metallbohrer-Set HSS-G, DIN 338, 135°
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2607018727
Rubix:1609006
EAN:3165140145909

Produktdetails : 2607018727 Metallbohr-Set HSS-G DIN 338, 135Grad, 25-tlg. 1-13mm
Der geschliffene HSS-Spiralbohrer bohrt in Metall mit höchster Präzision. Die selbstzentrierende Bohrspitze mit Kreuzanschliff und einem Spitzenwinkel von 135 Grad ermöglicht perfektes Zentrieren ohne Wandern. Durch die Bohrspitze mit Kreuzanschliff erübrigen sich Ankörnen oder Vorbohren bis zu 10 mm Durchmesser. Dieser präzisionsgeschliffene Bohrer aus HSS Stahl bohrt 40 % schneller und erfordert 50 % weniger Anpresskraft als herkömmlich geschliffene HSS-Bohrer. Er eignet sich zum Bohren von Löchern in legierten und unlegierten Stahl, Gussstahl, Gusseisen, Sintereisen, Temperguss, Nichteisenmetalle und Hartkunststoff. Der Schaft ist zylindrisch (der Schaftdurchmesser entspricht dem Bohrerdurchmesser). Er wird mit Bohrständern und Bohrschraubern verwendet. Der geschliffene HSS-Spiralbohrer wird nach DIN 338 gefertigt. Er gehört zum Bohrertyp N (kleiner Seitenspanwinkel) mit Bohrspitze 135 Grad und Durchmessertoleranz h8. Durchmesser mm: 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0; 12,5; 13,0, Arbeitslänge mm: 12; 18; 24; 30; 33; 39; 43; 47; 52; 57; 57; 63; 69; 69; 75; 75; 81; 81; 87; 87; 94; 94; 101; 101; 101
Metallbohrer-Set HSS-G, DIN 338, 135°, 25-teilig, 1 - 13 mm, Metallkassette
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1420 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 195x155x40 mm |
| Gewicht der Verpackung | 1420 g |
| Anzahl Elemente | 25 |
| Sortimentsbereich | 1/13 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.435,75 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
4.088,54 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std