853467 Stufenbohrer TIN 4-12 mm

Mehrstufige bohrerspitze hss zinn

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Roebuck:853467
Rubix:2861238
EAN:3660338095689
853467 Stufenbohrer TIN 4-12 mm
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Schneidstoffhss
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 853467 Stufenbohrer TIN 4-12 mm


Für dünne Bleche und Materialien bis maximal 3 mm. Zinnbeschichtung für verlängerte Standzeit. Spiralnuten erleichtern das Eindringen des Stufenbohrers. Markierte Durchmesser. Entgraten bei 60 ° C. Endenschärfung: 118 ° C. Drei-flacher Schwanz für eine bessere Straffung. Hergestellt in Frankreich.
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Schneidstoffhss
Min. Durchmesser4 mm
Max. Durchmesser12 mm
Schaftdreifach flacher schwanz
23,55 exkl. MwSt.
/ Stück
28,02 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 18 ) Arbeitstagen