853472 Stufenbohrersatz 3-Teilig TIN 6 -38 mm
Boxset, 3 mehrstufen-bohrer hss zinn
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Roebuck:853472
Rubix:2861242
EAN:3660338095726


Technische Zusammenfassung
| Anzahl Elemente | 3 |
|---|---|
| Sortimentsbereich | 4 to 12 / 4 to 20 / 4 to 30 mm |
Dokumente
Produktdetails : 853472 Stufenbohrersatz 3-Teilig TIN 6 -38 mm
Für dünne Bleche und Materialien bis maximal 3 mm.
Zinnbeschichtung für verlängerte Standzeit.
Spiralnuten erleichtern das Eindringen des Stufenbohrers.
Markierte Durchmesser. Entgraten bei 60 ° C. Endenschärfung: 118 ° C
Drei-flacher Schwanz für eine bessere Straffung.
Hergestellt in Frankreich.
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Elemente | 3 |
|---|---|
| Sortimentsbereich | 4 to 12 / 4 to 20 / 4 to 30 mm |
| Beschichtung | tin |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
142,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
169,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort