853470 Stufenbohrer TIN 6 -38 mm

Mehrstufige bohrerspitze hss zinn

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Roebuck:853470
Rubix:2861241
EAN:3660338095719
853470 Stufenbohrer TIN 6 -38 mm
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Schneidstoffhss
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 853470 Stufenbohrer TIN 6 -38 mm


Für dünne Bleche und Materialien bis maximal 3 mm. Zinnbeschichtung für verlängerte Standzeit. Spiralnuten erleichtern das Eindringen des Stufenbohrers. Markierte Durchmesser. Entgraten bei 60 ° C. Endenschärfung: 118 ° C. Drei-flacher Schwanz für eine bessere Straffung. Hergestellt in Frankreich.
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Schneidstoffhss
Min. Durchmesser6 mm
Max. Durchmesser38 mm
Schaftdrei-gang-schweif
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
121,58 exkl. MwSt.
/ Stück
144,68 inkl. MwSt.