0601077500 Strommesszange EXMC600-17

Strommesszange EXMC600-17

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bosch:0601077500
Rubix:3853236
Hersteller:0601077500
EAN:4053423330632
brand logo

Technische Zusammenfassung

Messumfang600v ac/dc
Überspannungskategoriecat iii 600 v / cat iv 300 v
Öffnungsweite23 mm

Produktdetails : 0601077500 Strommesszange EXMC600-17


Strommesszange EXMC600-17, Die EXPERT EXMC600-17 ist eine moderne Strommesszange mit aufsteckbarer K-Type-Schnittstelle, die Temperaturen von -40 bis +400 °C misst. Dieses vielseitige Gerät misst AC/DC-Strom bis 600 A, Frequenz, Spannung und vieles mehr. Es besitzt einen integrierten berührungslosen Spannungsprüfer und eine Taschenlampe. Sein kompaktes Design ermöglicht eine einfache Einhandbedienung und ist kompatibel mit der Magnetaufhängung MH 1 Professional. Die EXPERT-Strommesszange misst AC- und DC-Strom bis 600 A und Spannung bis 600 V AC/DC. Sie ist kompatibel mit dem Li-Ionen-Akkupack BA 3.7V 1.0Ah A Professional. der Magnetaufhängung MH 1 Professional, den Messleitungen MS 90 Professional und dem Professional K-Type-Temperaturfühler. Der EXPERT EXMC600-17 bietet IP54-Schutz, Sturzfestigkeit bis 2 m, invertiertes Display, Sicherheit nach CAT III 600 V/ CAT IV 300 V und Dual Power Source. 2 x 1,5 V LR6-Batterie (AA). MS 90 Professional (1 600 A03 8D2). MH 1 Professional (1 600 A03 8CY). Tasche. Temperaturfühler (Typ K) Professional (1 600 A03 8CU). Thermoelement-Adapter

Technische Informationen


Attribute
Messumfang600v ac/dc
Überspannungskategoriecat iii 600 v / cat iv 300 v
Öffnungsweite23 mm
251,10 exkl. MwSt.
/ Stück
298,81 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std