Referenzen
Benning:CM 12
Rubix:2932788
Hersteller:044680
EAN:4014651446809
Produktdetails : 9560341200 Digital-Stromzangen- Multimeter CM 12
Digital-Stromzangen- Multimeter CM 12 Benning
Digital-Stromzangen-Multimeter CM 12 Ausführung: Gehäuse aus schlag- und bruchfestem Kunststoff mit Softgrip-Einlagen und automatischer Abschaltfunktion sowie Bluetooth® 4.0-Schnittstelle. Präzise durch Echt-Effektivwertmessverfahren TRUE RMS. Mit Voltsensor und Tiefpassfilter (HFR). Einschaltstrommessung (INRUSH) von Motoren und Beleuchtungsanlagen. Kostenlose iOS- und Android-App zur Datenanbindung an Smartphone/Tablet. Anwendung: Zur sicheren Strommessung bei isolierten Kabeln, ohne die Isolierung zu entfernen oder zu beschädigen. CM 12. Datenlogger mit 9999 Messwerten und einstellbarem Messintervall (1-600 s), Speicher mit 1000 Messwerten. Gleichzeitige Erfassung von Strom (A) und Spannung (V) zur Wirkleistungs- (W) und Leistungsfaktormessung, Oberwellenmessung zur Netzbeurteilung, Prüfung der Drehfeldrichtung, zweipolig. Lieferung inkl. Messleitungen, Schutztasche und Batterien.
Digital-Stromzangen-Multimeter CM 12 Ausführung: Gehäuse aus schlag- und bruchfestem Kunststoff mit Softgrip-Einlagen und automatischer Abschaltfunktion sowie Bluetooth® 4.0-Schnittstelle. Präzise durch Echt-Effektivwertmessverfahren TRUE RMS. Mit Voltsensor und Tiefpassfilter (HFR). Einschaltstrommessung (INRUSH) von Motoren und Beleuchtungsanlagen. Kostenlose iOS- und Android-App zur Datenanbindung an Smartphone/Tablet. Anwendung: Zur sicheren Strommessung bei isolierten Kabeln, ohne die Isolierung zu entfernen oder zu beschädigen. CM 12. Datenlogger mit 9999 Messwerten und einstellbarem Messintervall (1-600 s), Speicher mit 1000 Messwerten. Gleichzeitige Erfassung von Strom (A) und Spannung (V) zur Wirkleistungs- (W) und Leistungsfaktormessung, Oberwellenmessung zur Netzbeurteilung, Prüfung der Drehfeldrichtung, zweipolig. Lieferung inkl. Messleitungen, Schutztasche und Batterien.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
425,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
506,46 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
