9560340901 Digital-Stromzangen- Multimeter CM 9-1

Digital-Stromzangen-

Siehe technische Informationen

Referenzen

Benning:CM 9-1
Rubix:2932790
Hersteller:044682
EAN:4014651446823
9560340901 Digital-Stromzangen- Multimeter CM 9-1 Benning

Produktdetails : 9560340901 Digital-Stromzangen- Multimeter CM 9-1


Digital-Stromzangen- Multimeter CM 9-1 Benning
Digital-Leckstromzangen-Multimeter CM 9-1 Ausführung: Gehäuse aus schlag- und bruchfestem Kunststoff, mit automatischer Abschaltfunktion. Anwendung: Zur sicheren Strommessung bei isolierten Kabeln, ohne die Isolierung zu entfernen oder zu beschädigen. Zum Lokalisieren von Leckströmen sowie zur Messung von Ableit-, Differenz- und Schutzleiterströmen in elektrischen Anlagen (DIN VDE 0100/0105), Geräten (DIN VDE 0701-0702) und Maschinen (DIN VDE 0113-1), DGUV Vorschrift 3. Schutz gegen Magnetfelder (DIN EN 61557-13, Klasse 2), Gerätefilter 1 kHz (DIN EN 61557-16). CM 9-1. Mit TRUE RMS-Messverfahren. LPF-Tiefpassfilter 40-70 Hz zur Unterdrückung hochfrequenter Störsignale. Lieferung inkl. Kompakt-Schutztasche, doppelt isolierter Sicherheitsmessleitung und Batterien.

Technische Informationen


Attribute
473,58 exkl. MwSt.
/ Stück
563,56 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std