FLUKE 179 Hand-Multimeter digital CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
Multimeter 179
Siehe technische InformationenReferenzen
Fluke:FLUKE-179 EGFID
Rubix:2520460
Hersteller:1592842
EAN:0095969095860
Produktdetails : FLUKE 179 Hand-Multimeter digital CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
Echteffektiv-Digitalmultimeter Fluke Serie 170. Dieser vielseitig einsetzbare Echteffektiv-Digitalmultimeter eignet sich gleichermaßen für Arbeiten vor Ort und auf der Werkbank. Widerstandsmessung, Durchgangsprüfung und Diodentest. Frequenz- und Kapazitätsmessung. Messkategorie CAT III 1.000 V/CAT IV 600 V. Min/Max/Mittelwert-Aufzeichnung. Display Hold und Auto Hold. Automatische und manuelle Bereichsauswahl. Wechsel-/Gleichspannung: 1.000 V. Wechsel-/Gleichstrom: 10 A. Smoothing-Modus für stabilere Messungen bei schwankenden Eingangssignalen. Warnung bei der Verbindung falscher Messleitungen. Alarmsignal bei gefährlicher Spannung. Beleuchtetes Display (Fluke 177 und 179). Temperaturmessungen: Thermoelementsonde im Lieferumfang enthalten (Fluke 179). Diese Multimeter setzen neue Maßstäbe – denn sie vereinen Präzision, Funktionalität, Benutzerfreundlichkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit. Lebenslange Gewährleistung.
Technische Informationen
Attribute
| Messumfang | 0–1.000 v |
|---|---|
| Überspannungskategorie | cat iii 1.000 v / cat iv 600 v |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
799,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
951,43 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std