9560341001 Digital-Stromzangen- Multimeter CM 10-1
Digital-Stromzangen-
Siehe technische InformationenReferenzen
Benning:CM 10-1
Rubix:2932787
Hersteller:044688
EAN:4014651446885
Produktdetails : 9560341001 Digital-Stromzangen- Multimeter CM 10-1
Digital-Stromzangen- Multimeter CM 10-1 Benning
Digital-Stromzangen-Multimeter CM 10-1 Ausführung: Gehäuse aus schlag- und bruchfestem Kunststoff mit Softgrip-Einlagen und automatischer Abschaltfunktion sowie Bluetooth® 4.0-Schnittstelle. Präzise durch Echt-Effektivwertmessverfahren TRUE RMS. Mit Voltsensor und Tiefpassfilter (HFR). Einschaltstrommessung (INRUSH) von Motoren und Beleuchtungsanlagen. Kostenlose iOS- und Android-App zur Datenanbindung an Smartphone/Tablet. Anwendung: Zur sicheren Strommessung bei isolierten Kabeln, ohne die Isolierung zu entfernen oder zu beschädigen. CM 10-1. Datenlogger mit 4000 Messwerten und einstellbarem Messintervall (1-60 s). Die Spannungsmessung erfolgt mit niedriger Eingangsimpedanz (LoZ) zur Unterdrückung von kapazitiv/induktiv eingestreuten Spannungen. Lieferung inkl. Messleitungen, Schutztasche und Batterien.
Digital-Stromzangen-Multimeter CM 10-1 Ausführung: Gehäuse aus schlag- und bruchfestem Kunststoff mit Softgrip-Einlagen und automatischer Abschaltfunktion sowie Bluetooth® 4.0-Schnittstelle. Präzise durch Echt-Effektivwertmessverfahren TRUE RMS. Mit Voltsensor und Tiefpassfilter (HFR). Einschaltstrommessung (INRUSH) von Motoren und Beleuchtungsanlagen. Kostenlose iOS- und Android-App zur Datenanbindung an Smartphone/Tablet. Anwendung: Zur sicheren Strommessung bei isolierten Kabeln, ohne die Isolierung zu entfernen oder zu beschädigen. CM 10-1. Datenlogger mit 4000 Messwerten und einstellbarem Messintervall (1-60 s). Die Spannungsmessung erfolgt mit niedriger Eingangsimpedanz (LoZ) zur Unterdrückung von kapazitiv/induktiv eingestreuten Spannungen. Lieferung inkl. Messleitungen, Schutztasche und Batterien.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
397,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
472,55 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
