IZH10-H Messgerät

Handgehaltenes elektrostatisches Messgerät

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:IZH10-H
Rubix:2212578
Hersteller:IZH10-H
IZH10-H Messgerät

Technische Zusammenfassung

Typelektrostatisches handmessgerät
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : IZH10-H Messgerät


Wenn die natürliche Ansammlung statischer Elektrizität Produktionslinien- oder Maschinenfunktionen stört, kann ihre frühzeitige Erkennung und Beseitigung oft den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg ausmachen. Heute können Ingenieure und Produktionsmitarbeiter dank des neuen handgehaltenen elektrostatischen Sensors Series IZH10 von den weltweiten Automatisierungsexperten SMC einfach das elektrostatische Potenzial eines Objekts prüfen und eine sofortige Messung vornehmen. Angetrieben von zwei standardmäßigen AA-Batterien ist der leichte IZH10 äußerst portabel, und sein Sensor sowie die separate kompakte Anzeigeeinheit können selbst in den engsten Räumen eingesetzt werden. Da er sowohl präzise als auch genau ist, kann der IZH10 das elektrostatische Potenzial in verschiedenen Situationen effektiv messen; zum Beispiel kann ein Ladungspotenzial von ±20kV in einer Kreisfläche mit einem Durchmesser von nur 180mm in einem Abstand von 50mm erkannt werden. Im Dauerbetrieb können Sensor und Anzeige außerdem über 15 Stunden betrieben werden, bevor die Warnleuchte für niedrigen Batteriestand anzeigt, dass die Batterien ausgetauscht werden müssen. Weitere Funktionen des IZH10 umfassen einen automatischen Energiesparmodus, der den Sensor nach 5 Minuten Nichtbetrieb effektiv abschaltet, eine Hintergrundbeleuchtung des Displays, damit Messwerte auch an dunkelsten Orten abgelesen werden können, die Möglichkeit, die Sensoranzeige auf Null zu stellen, sowie die Fähigkeit der Anzeige, sowohl Maximal- als auch Minimalwerte des Potenzials anzuzeigen und zu speichern.
IZH10, Tragbares Messgerät zum Messen elektrostatischer Ladung

Technische Informationen


Attribute
Typelektrostatisches handmessgerät
Genauigkeit±5% f.s. ±1 digit
547,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
652,01 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage