860231 Spannungsprüfer 1000V 2-polig analog

Zweipoliger Spannungsprüfer Vorspannung CAT IV 1.000V

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Roebuck:860231
Rubix:2220493
EAN:3660338151910
860231 Spannungsprüfer 1000V 2-polig analog

Technische Zusammenfassung

Messumfang6 - 1000v ca, 6 - 1000v cc
Überspannungskategoriecat iv 1000v
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 860231 Spannungsprüfer 1000V 2-polig analog


• Norm: EN 61241-3:2104 - CAT IV 1.000V
• Robustes und ergonomisches Gehäuse für bequeme Handhabung
• Hohes Maß an Sicherheit, Überspannungskategorie CAT IV 1.000V
• Auch geeignet für Messungen an Hybridfahrzeugen und elektrischenFahrzeugen sowie Photovoltaik-Anlagen
• LED-Anzeige
• Messbereichswahl: automatisch
• Spannung von 6 – 1.000V AC, 6 – 1.000V DC
• Durchgangsprüfung: 0-50 KΩ mit optischem / akustischem Signal
• Phasenprüfung: > 100 V Wechselstrom
• Einpolige Außenleiterprüfung (Phase)
• Schutzschaltertest FI / RCD 30 mA bei 230V AC
• Dioden-/Polaritätsprüfung
• Alarm: optisch, akustisch und vibrierend
• Messstellenbeleuchtung: weiße LED
• Automatischer Stopp: ja
• Schutzart: IP65
• Lieferumfang inklusive Batterien: 2x1,5 V AAA
• Maße (LxBxH): 300x75x20 mm
• Gewicht: 270 g

Technische Informationen


Attribute
Messumfang6 - 1000v ca, 6 - 1000v cc
Überspannungskategoriecat iv 1000v
Anzeigeleuchtend
71,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
84,60 € inkl. MwSt.