9560340104 Digital-Stromzangen- Multimeter CM 1-4

Digital-Stromzangen-

Siehe technische Informationen

Referenzen

Benning:CM 1-4
Rubix:2932789
Hersteller:044686
EAN:4014651446861
9560340104 Digital-Stromzangen- Multimeter CM 1-4 Benning

Produktdetails : 9560340104 Digital-Stromzangen- Multimeter CM 1-4


Digital-Stromzangen- Multimeter CM 1-4 Benning
Digital-Stromzangen-Multimeter CM 1-4 Ausführung: Gehäuse aus schlag- und bruchfestem Kunststoff, mit automatischer Abschaltfunktion. Anwendung: Zur sicheren Strommessung bei isolierten Kabeln, ohne die Isolierung zu entfernen oder zu beschädigen. CM 1-4, offene Strommesszange mit zusätzlicher LED-Stufenanzeige. Präzise durch Echt-Effektivwertmessverfahren TRUE RMS. Zusätzlich zur Drehfeldrichtungs-, Phasen- und Polaritätsprüfung sowie zur einhändigen Spannungsprüfung von Steckdosen geeignet. Spannungsanzeige ab 50 V auch bei leeren Batterien. Lieferung inkl. Gürtelholster, Batterien und Messleitungs-Satz mit Kontaktspitzenvergrößerung und Spitzenschutz.

Technische Informationen


Attribute
257,45 exkl. MwSt.
/ Stück
306,37 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std