3401.3125 Storz-Kupplung/Stutzen/drehbar/V4A/Storz-Größe 25-D/LW25
Storz-Kupplung mit Schlauchstutzen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:3401.3125
Rubix:801987
Hersteller:108284
EAN:4047322255370

Dokumente
Produktdetails : 3401.3125 Storz-Kupplung/Stutzen/drehbar/V4A/Storz-Größe 25-D/LW25
Storz-Kupplung m. Schlauchstutzen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 264 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | schlauch-lw 25 |
| Werkstoff | edelstahl v4a |
| Profil | storz 25-d |
| Gewicht | 0,3 kg |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73072910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
126,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
150,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen
