TFS 290-14-S Stopfen 290, mit Rand, R 1/4 a. Temperguss schwarz
Stopfen 290
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:TFS 290-14-S
Rubix:1635209
Hersteller:133787
EAN:4047322480789


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | schwarzer temperguss b350-10 |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 1/4 a. |
| Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Dokumente
Produktdetails : TFS 290-14-S Stopfen 290, mit Rand, R 1/4 a. Temperguss schwarz
Stopfen 290, mit Rand, R 3/8 a. Temperguss schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, ISO 7-1. Nach DIN EN 10242 (vormals 2950). Die Serie Tempergussfittings in Stahl schwarz, nicht verzinkt, ist die klassische Verschraubungsserie im Rohrleitungsbau. Unsere Tempergussfittings zeichnen sich durch hohe mechanische Beanspruchbarkeit und genormte Verbindungstechnologie aus. Maximaler Einsatzbereich bei Minustemperaturen = -20 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 110 g |
|---|---|
| Werkstoff | schwarzer temperguss b350-10 |
| Anschluss 1 | r 1/4 a. |
| Max. Betriebsdruck | 25 bar |
| Profil | mit rand |
| Gewindeart | r |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen