Referenzen
Physioderm®:PHY-14010002
Rubix:1874222
EAN:4260029175592
Produktdetails : 14010002 100ML Hautpflege Cura soft Tube
- Hautpflegeemulsion für normale, weniger belastete Haut
- Für Hände und Gesicht
- Feuchtigkeitsspendende O/W-Emulsion
- Mit Bisabolol und Reiskeimöl
- Schnell einziehend
- Leicht fettend
- Mineralölfrei
- Silikonfrei
- Parfümiert
- Inhalt: 100 ml
- Für Hände und Gesicht
- Feuchtigkeitsspendende O/W-Emulsion
- Mit Bisabolol und Reiskeimöl
- Schnell einziehend
- Leicht fettend
- Mineralölfrei
- Silikonfrei
- Parfümiert
- Inhalt: 100 ml
Hautpflegecreme CURA SOFT, 100-ml-Tube
Technische Informationen
Attribute
| Packung | 100 ml tube |
|---|---|
| Kapazität | 0,1 l |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,78 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

