STOKODERM UNIVERSAL PURE 1 L PP90020003, Kartusche
Stokoderm UNIVERSAL PURE
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Deb Skin Care (SC Johnson):STOKODERM UNIVERSAL PURE 1L
Rubix:1679134
Hersteller:SGP1L
EAN:4016208100080
Dokumente
Produktdetails : STOKODERM UNIVERSAL PURE 1 L PP90020003, Kartusche
Stokoderm® Universal PURE von SC Johnson ist eine universelle Hautschutzcreme mit Dreifachwirkung. Sie schützt die Haut vor wasser- und ölhaltigen Substanzen und verbessert gleichzeitig die Griffigkeit von Werkzeugen sowie den Tragekomfort unter Handschuhen. Die parfüm- und farbstofffreie Formel eignet sich für unterschiedlichste professionelle Einsatzbereiche.
Eigenschaften:
Stokoderm® Universal PURE basiert auf einer einzigartigen Dreifachwirkungsformel, die einen nicht klebenden Schutzfilm gegen Substanzen wie Öle, Fette, Schmierstoffe, Reinigungsmittel usw. bildet. Die schnelle Absorption fördert eine regelmäßige Anwendung, ohne die Fingerfertigkeit bei der Handhabung von Werkzeugen zu beeinträchtigen. Das enthaltene Zinksalicylat trägt zur Straffung der Haut und zur Verbesserung der Griffigkeit bei und erhöht gleichzeitig den Komfort beim Tragen von Handschuhen. Glycerin wirkt als Feuchtigkeitsspender und hilft, Hauttrockenheit nach der Anwendung zu reduzieren. Die Formel, die dem natürlichen pH-Wert der Haut nahekommt, unterstützt den Erhalt des Säureschutzmantels. Silikonfrei formuliert, reduziert sie das Risiko von Inkompatibilitäten bei Lackier- oder Beschichtungsprozessen. Dermatologisch mittels HRIPT getestet, weist sie ein sehr geringes allergenes Potenzial auf.
Spezifikationen:
• Format: Creme
• Verpackung: Kartusche 1 l oder Tube 100 ml
• pH-Wert: 4,0 bis 6,5
• Haltbarkeit: 30 Monate im ungeöffneten Originalgebinde bei Raumtemperatur
• Hauptbestandteile: Aqua (Water), Isopropyl Palmitate, Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate, Glycerin, Zinksalicylat
• Parfümfrei
• Farbstofffrei
• Silikonfrei
Normes:
• HACCP International Zertifizierung: bestätigt, dass das Produkt und seine Spendersysteme für den Einsatz in Betrieben geeignet sind, die nach HACCP-Richtlinien arbeiten, im Lebensmittelbereich (SSZ), ohne direkten Kontakt mit Lebensmitteln
• ECARF Zertifizierung: bestätigt die Einhaltung der Hautverträglichkeitskriterien der Europäischen Stiftung für Allergieforschung
• Verordnung (EG) Nr. 1223/2009: kosmetisches Produkt in Übereinstimmung mit den europäischen Vorschriften für Kosmetikprodukte
• BS EN 455-2:2009: Prüfmethodik zur Bestätigung, dass keine nachteiligen Auswirkungen auf die Zugfestigkeit von Latex-, Vinyl- und Nitrilhandschuhen bestehen
• BS EN ISO 4120:2007: sensorischer Dreieckstest zur Bestätigung, dass keine nachteiligen Auswirkungen auf Lebensmittel bestehen
Eigenschaften:
Stokoderm® Universal PURE basiert auf einer einzigartigen Dreifachwirkungsformel, die einen nicht klebenden Schutzfilm gegen Substanzen wie Öle, Fette, Schmierstoffe, Reinigungsmittel usw. bildet. Die schnelle Absorption fördert eine regelmäßige Anwendung, ohne die Fingerfertigkeit bei der Handhabung von Werkzeugen zu beeinträchtigen. Das enthaltene Zinksalicylat trägt zur Straffung der Haut und zur Verbesserung der Griffigkeit bei und erhöht gleichzeitig den Komfort beim Tragen von Handschuhen. Glycerin wirkt als Feuchtigkeitsspender und hilft, Hauttrockenheit nach der Anwendung zu reduzieren. Die Formel, die dem natürlichen pH-Wert der Haut nahekommt, unterstützt den Erhalt des Säureschutzmantels. Silikonfrei formuliert, reduziert sie das Risiko von Inkompatibilitäten bei Lackier- oder Beschichtungsprozessen. Dermatologisch mittels HRIPT getestet, weist sie ein sehr geringes allergenes Potenzial auf.
Spezifikationen:
• Format: Creme
• Verpackung: Kartusche 1 l oder Tube 100 ml
• pH-Wert: 4,0 bis 6,5
• Haltbarkeit: 30 Monate im ungeöffneten Originalgebinde bei Raumtemperatur
• Hauptbestandteile: Aqua (Water), Isopropyl Palmitate, Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate, Glycerin, Zinksalicylat
• Parfümfrei
• Farbstofffrei
• Silikonfrei
Normes:
• HACCP International Zertifizierung: bestätigt, dass das Produkt und seine Spendersysteme für den Einsatz in Betrieben geeignet sind, die nach HACCP-Richtlinien arbeiten, im Lebensmittelbereich (SSZ), ohne direkten Kontakt mit Lebensmitteln
• ECARF Zertifizierung: bestätigt die Einhaltung der Hautverträglichkeitskriterien der Europäischen Stiftung für Allergieforschung
• Verordnung (EG) Nr. 1223/2009: kosmetisches Produkt in Übereinstimmung mit den europäischen Vorschriften für Kosmetikprodukte
• BS EN 455-2:2009: Prüfmethodik zur Bestätigung, dass keine nachteiligen Auswirkungen auf die Zugfestigkeit von Latex-, Vinyl- und Nitrilhandschuhen bestehen
• BS EN ISO 4120:2007: sensorischer Dreieckstest zur Bestätigung, dass keine nachteiligen Auswirkungen auf Lebensmittel bestehen
Stärken
• Reduziert Hautverschmutzungen durch einen wirksamen Schutzfilm gegen wasser- und ölbasierte Substanzen
• Verbessert die Griffigkeit von Werkzeugen durch den Einsatz von Zinksalicylat
• Erhöht den Komfort unter Handschuhen und erhält die Fingerfertigkeit bei manuellen Tätigkeiten
• Verringert das Risiko von Hautirritationen dank dermatologisch getesteter, hypoallergener Formulierung
• Geeignet für Lackier- und Beschichtungsprozesse aufgrund der silikonfreien Zusammensetzung
• Verbessert die Griffigkeit von Werkzeugen durch den Einsatz von Zinksalicylat
• Erhöht den Komfort unter Handschuhen und erhält die Fingerfertigkeit bei manuellen Tätigkeiten
• Verringert das Risiko von Hautirritationen dank dermatologisch getesteter, hypoallergener Formulierung
• Geeignet für Lackier- und Beschichtungsprozesse aufgrund der silikonfreien Zusammensetzung
Anwendungen
Stokoderm® Universal PURE wird vor der Arbeit auf sauberer und trockener Haut angewendet, um vor leichten bis mittleren Verschmutzungen wasserbasierter oder nicht wasserbasierter Herkunft zu schützen. Es eignet sich für Branchen wie Industrie, Lebensmittelverarbeitung, Automobil, Logistik, Reinigungsunternehmen, Gesundheitswesen und Gemeinschaftsverpflegung. Die Anwendung ist ideal für stark frequentierte Arbeitsumgebungen sowie für Tätigkeiten, bei denen Handschuhe aus Latex, Vinyl oder Nitril getragen werden und für Arbeiten mit Ölen, Fetten, Schmierstoffen oder Reinigungsmitteln.
Technische Informationen
Attribute
| Packung | kiste |
|---|---|
| Kapazität | 1 l |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,67 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std