DIN835 M16X60 5.8 Stiftschraube, Einschraubende=2 d
Stiftschraube, DIN 835, 5.8, Einschraubende = 2d
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VST2D16X60EF5.8
Rubix:532365
Hersteller:000835.05000.0160.060
EAN:4043952141885


Technische Zusammenfassung
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 5,8 |
Produktdetails : DIN835 M16X60 5.8 Stiftschraube, Einschraubende=2 d
DIN 835 5.8 Stiftschrauben Einschraubende = 2 d Abmessung: M 16 x 60
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3150 g |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 5,8 |
| Norm | DIN 835 |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Zolltarifcode | 73181542 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,25 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
37,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
60 mm