Metrische Gewindestange Kipp K0697.14250, Durchmesser, metrisch: M14 | Länge: 250 mm
Stiftschraube DIN 6379
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0697.14250
Rubix:331773
EAN:4059245130382



Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Länge | 250 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Dokumente
Produktdetails : K0697.14250 Stiftschraube, DIN6379, Vergütungsstahl
Werkstoff: Vergütungsstahl.Ausführung: Gewinde gerollt. M6–M12 vergütet auf 10.9, schwarz. M14–M36 vergütet auf 8.8, schwarz.Bestellbeispiel: K0697.12125
STIFTSCHRAUBE DIN 6379 M14X250
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 241,6 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Länge | 250 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Durchmesser, metrisch | m14 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
14 mm
Länge
250 mm
Durchmesser, metrisch
m14