Referenzen
INA:PB12-XL
Rubix:14523
Hersteller:0008291530000
EAN:4012802792966


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 68 mm |
| Achshöhe | 2,6 mm |
Produktdetails : PB 12-XL (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA
Stehlager-Gehäuseeinheiten PB, Stahlblechgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 68 mm |
| Achshöhe | 2,6 mm |
| Werkstoff | stahlblech |
| Gesamtbreite Lager | 25,4 mm |
| Außendurchmesser | 85,7 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 9,5 mm |
| Höhe | 43,2 mm |
| Länge | 85,7 mm |
| Serie | pb..-xl |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 4750 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 9800 N |
| Breite | 25,4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen