SYF 505 (SKF) Y-Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF
Gehäuse für Einstecklager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:SYF 505
Rubix:15761
Hersteller:27325
EAN:7316571076119

Produktdetails : SYF 505 (SKF) Y-Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF
Stehlagergehäuse mit kurzem Fuß sind für die Aufnahme von Spannlagern vorgesehen. Sie sind robust, steif, kostengünstig und für die meisten Anwendungsfälle geeignet. Im Gehäuse sind Gewindebohrungen für Befestigungsschrauben vorgesehen, damit ein direktes Verschrauben mit der Aufspannfläche möglich ist.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 362 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 52 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Höhe | 70 mm |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 36 mm |
| Achshöhe | 36,5 mm |
| Befestigungsabstand | 50,8 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84839020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,67 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std