SYK 508 (SKF) Y-Stehlagergehäuse aus Polyamid SKF

Gehäuse für Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SYK 508
Rubix:142159
Hersteller:27366
EAN:7316570975949
SYK 508 (SKF) Y-Stehlagergehäuse aus Polyamid SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser80 mm
Werkstoffverbundwerkstoff
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SYK 508 (SKF) Y-Stehlagergehäuse aus Polyamid SKF


Kissenlagergehäuse (Plummer) sind dafür ausgelegt, ein Einsatzlager aufzunehmen. Aus Composite-Werkstoffen gefertigte Gehäuse sind leicht, aber robust und weisen eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit auf. Sie eignen sich für die meisten Anwendungen und können direkt an einer Auflagefläche verschraubt werden.
Stehlagergehäuse sind für die Aufnahme von Spannlagern vorgesehen. Gehäuse aus Verbundwerkstoffen sind leicht, aber robust, und haben eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit. Sie sind für die meisten Anwendungsfälle geeignet und können direkt mit der Aufspannfläche verschraubt werden.

Stärken

- Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit
- Beständig gegen hohe und niedrige Temperaturen
- Leicht
- Recycelbar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht276 g
Innendurchmesser80 mm
Werkstoffverbundwerkstoff
Höhe99,5 mm
Länge176 mm
Breite48 mm
Achshöhe19 mm
Befestigungsabstand143 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84839020
16,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,40 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen