SYF 507 (SKF) Y-Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF

Gehäuse für Einstecklager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SYF 507
Rubix:15763
Hersteller:27327
EAN:7316570125467
SYF 507 (SKF) Y-Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser72 mm
Werkstoffgusseisen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SYF 507 (SKF) Y-Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF


Stehlagergehäuse mit kurzem Fuß sind für die Aufnahme von Spannlagern vorgesehen. Sie sind robust, steif, kostengünstig und für die meisten Anwendungsfälle geeignet. Im Gehäuse sind Gewindebohrungen für Befestigungsschrauben vorgesehen, damit ein direktes Verschrauben mit der Aufspannfläche möglich ist.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht883,6 g
Innendurchmesser72 mm
Werkstoffgusseisen
Höhe93 mm
Breite45 mm
Achshöhe47,6 mm
Befestigungsabstand82,6 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84839020
28,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,52 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std