Referenzen
INA:GEH40-BT
Rubix:12513
Hersteller:0008885670000
EAN:4012802808391

Produktdetails : GEH 40-BT (INA) Stahlblechgehäuse INA
Stehlagergehäuse
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 43x86x86 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 60 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Außendurchmesser | 85,7 mm |
| Breite | 43,2 mm |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84833032 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort