PB 1/2 (TIM) Stehlagergehäuseeinheit zöllig Fafnir

Stehlager-Kugellagereinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:PB 1/2
Rubix:14522
EAN:0087796056220
PB 1/2 (TIM) Stehlagergehäuseeinheit zöllig Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12,7 mm
Befestigungsabstand81 mm
Achshöhe22,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PB 1/2 (TIM) Stehlagergehäuseeinheit zöllig Fafnir


Stehlagergehäuseeinheit mit Stahlblechgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-Dichtung.
Stehlager-Kugellagereinheit Timken PB 1/2 (Fafnir) für 1/2" Welle, 2-Schrauben-Befestigung und exzentrische Klemmung. Dauerhaft vorgefettet.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser12,7 mm
Befestigungsabstand81 mm
Achshöhe22,2 mm
Werkstoffzinkplattierter stahl (zweiteilig)
Gesamtbreite Lager22,1 mm
Außendurchmesser18,2 mm
Klemme12,7 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen8,7 mm
Bauform2-schrauben-steilagergehäuse (pillow block) mit exzentrischer klemmung (fafnir pb 1/2, zoll)
Höhe44,4 mm
Länge92,1 mm
Dichtungshroud seal (schutzmanschettendichtung)
Seriepb
Gewicht0,2 kg
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r4700 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr10700 N
Breite25,4 mm
Zolltarifcode84832000
37,72 exkl. MwSt.
/ Stück
44,89 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage