860029 Drehbare Push-IN Winkelverschraubung 45° 10-R1/4 AG

STECKVERSCHRAUBUNG 45°, DREHBAR, AUßENGEWINDE ZYLINDRISCH MIT O-RING (NBR)

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:860029
Rubix:3236264
EAN:3660338149849
860029 Drehbare Push-IN Winkelverschraubung 45° 10-R1/4 AG

Technische Zusammenfassung

Werkstoffgehäuse aus h-polymer
Anschluss 1r1/4
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 860029 Drehbare Push-IN Winkelverschraubung 45° 10-R1/4 AG


Druck: 15 bar. Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Die Dichtung hält bis zu 3 Montage-/Demontagevorgängen stand.
Gehäuse aus H-Polymer.
Drehbare Push-IN Winkelverschraubung 45° 10-R1/4 AG

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffgehäuse aus h-polymer
Anschluss 1r1/4
Profilaußengewinde
Anschluss 210
19,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
23,56 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen