QSML-6H Steckverschraubung Quick Star

QSM-Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSML-6H
Rubix:216109
Hersteller:153348
EAN:4052568034092
QSML-6H Steckverschraubung Quick Star

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt / pom / nbr / hochliegierter edelstahl
Anschluss 16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSML-6H Steckverschraubung Quick Star


L-Steckverbindung QSML-6H mit Steckhülse. Größe=Mini, Nennweite=3,2 mm, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=10, Konstruktionsaufbau=Push-Pull-Prinzip

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)90x50x15 mm
Bruttogewicht2,53 g
Werkstoffpbt / pom / nbr / hochliegierter edelstahl
Anschluss 16 mm
Profilmini
Anschluss 26 mm
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode39174000
3,72 exkl. MwSt.
/ Stück
4,43 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std