860020 Drehbare Push-IN Winkelverschraubung 45° 6-R1/8 AG

STECKVERSCHRAUBUNG 45°, DREHBAR, AUßENGEWINDE ZYLINDRISCH MIT O-RING (NBR)

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:860020
Rubix:3236272
EAN:3660338149757
860020 Drehbare Push-IN Winkelverschraubung 45° 6-R1/8 AG

Technische Zusammenfassung

Werkstoffgehäuse aus h-polymer
Anschluss 1r1/8
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 860020 Drehbare Push-IN Winkelverschraubung 45° 6-R1/8 AG


Druck: 15 bar. Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Die Dichtung hält bis zu 3 Montage-/Demontagevorgängen stand.
Gehäuse aus H-Polymer.
Drehbare Push-IN Winkelverschraubung 45° 6-R1/8 AG

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffgehäuse aus h-polymer
Anschluss 1r1/8
Profilaußengewinde
Anschluss 26
14,00 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
16,66 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen