167.005-6 Steckverschr.45° >Blaue Serie<, drehbar, M5 außen, Ø 6 mm

Steckverschraubung 45° Blaue Serie

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Riegler:167.005-6
Rubix:802913
Hersteller:109224
EAN:4047322264495
167.005-6 Steckverschr.45° »Blaue Serie«, drehbar, M5 außen, Ø 6 mm

Technische Zusammenfassung

Werkstoffkunststoff bzw. messing vernickelt
Anschluss 1m5 außen (m5 et)
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 167.005-6 Steckverschr.45° >Blaue Serie<, drehbar, M5 außen, Ø 6 mm


Steckverschraubung 45° Blaue Serie , drehbar, G 1/2 a., für Schlauch-Außen-Ø 10 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht10 g
Werkstoffkunststoff bzw. messing vernickelt
Anschluss 1m5 außen (m5 et)
Profil45° drehbar
Anschluss 2schlauch-außen-ø 6 mm
Typsteckverschraubung 45° »blaue serie« (drehbar)
Rohrdurchmesser6 mm
HerkunftslandCN
Zolltarifcode39174000
0,94 exkl. MwSt.
/ Stück
1,12 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage