853139 T-Steckverschraubung mit Außengewinde drehbar 8-G3/8
T-STECKVERSCHRAUBUNG, DREHBAR, AUßENGEWINDE ZYLINDRISCH MIT O-RING (NBR)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:853139
Rubix:3236254
EAN:3660338093159


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | gehäuse aus h-polymer/vernickeltes messing |
|---|---|
| Anschluss 1 | g3/8 |
Dokumente
Produktdetails : 853139 T-Steckverschraubung mit Außengewinde drehbar 8-G3/8
Druck: 15 bar
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Industrielles Vakuum: -100 kpa
Dichtung aus NBR
Gehäuse aus vernickeltem Messing und H-Polymer
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Industrielles Vakuum: -100 kpa
Dichtung aus NBR
Gehäuse aus vernickeltem Messing und H-Polymer
T-Steckverschraubung mit Außengewinde drehbar 8-G3/8
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | gehäuse aus h-polymer/vernickeltes messing |
|---|---|
| Anschluss 1 | g3/8 |
| Profil | normales profil |
| Anschluss 2 | 8 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
28,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen