KQ2F10-02N Steckverbindung

Steckverbinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:KQ2F10-02N
Rubix:3056001
Hersteller:KQ2F10-02N
KQ2F10-02N Steckverbindung

Technische Zusammenfassung

Werkstoffc3604;pbt;pp
Anschluss 11/4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KQ2F10-02N Steckverbindung


One-Touch-Verschraubung, PBT-Material für allgemeine Zwecke
Eignet sich für Schläuche von Ø 2 bis Ø 16
Gewindegrößen: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI von M3 bis 1/2
Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 1 MPa
Fluidtemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C
Mit Dichtmittel.
-Buchse.
Anwendbarer Schlauch-Außendurchmesser: ø3,2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
Anwendbare Anschlussgrößen: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.

Auslöseknopf: Runder Typ
Anschlussgröße: 1/4
Anwendbarer Rohr-Außendurchmesser: ø 10
Gewindematerial /
Oberflächenbehandlung: N (Messing + stromlos vernickelt)

Stärken

-Aufnahme von Nylon- und Urethanschläuchen
Eignet sich sowohl für Vakuum- als auch für Überdruckanwendungen
Der Lösekragen ermöglicht ein einfaches Entfernen der Schläuche ohne Beschädigung der Schläuche
Maximaler Vakuumdruck von 1. 0MPa

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffc3604;pbt;pp
Anschluss 11/4
Profilkq2f
Anschluss 210
Max. Temperatur60 °C
8,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,59 € inkl. MwSt.