Referenzen
SMC:KQ2S06-G01A1
Rubix:2320825
Hersteller:KQ2S06-G01A1
EAN:3618036051704

Produktdetails : KQ2S06-G01A1 Steckverbindung
One-Touch-Verschraubung, PBT-Material für allgemeine Zwecke
Eignet sich für Schläuche von Ø 2 bis Ø 16
Gewindegrößen: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI von M3 bis 1/2
Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 1 MPa
Fluidtemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C
Mit Dichtmittel.
Eignet sich für Schläuche von Ø 2 bis Ø 16
Gewindegrößen: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI von M3 bis 1/2
Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 1 MPa
Fluidtemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C
Mit Dichtmittel.
Stärken
Sechseckiger Steckverbinder
Anwendbarer Schlauch-Außendurchmesser: ø2, ø3. 2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2
Anwendbare Anschlussgrößen: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF
Anwendbarer Schlauch-Außendurchmesser: ø2, ø3. 2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2
Anwendbare Anschlussgrößen: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | messing |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/8 |
| Profil | flächendichtung |
| Anschluss 2 | 6 |
| Typ | steckverschraubung mit innensechskant (kq2s) |
| Rohrdurchmesser | 6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen