3608610000 Lammwollhaube f. Exzenterschleifer, 160mm Klett, 2-Pck
Lammwollhaube f. Exzenterschleifer, 160mm Klett, 2-Pck
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:3608610000
Rubix:1608868
EAN:3165140018746



Produktdetails : 3608610000 Lammwollhaube f. Exzenterschleifer, 160mm Klett, 2-Pck
Die Lammfellscheibe ist ideal zum Polieren von altem Lack nach Oberflächenschliff. Bestimmt zur Verwendung mit Poliermaschinen Arbeitsdurchmesser mm: 160
Lammwollhaube für Exzenterschleifer, 160 mm, Klett, 2er-Pack
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 84 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 195x166x41 mm |
| Gewicht der Verpackung | 84 g |
| Typ | schaffell |
| Nutzung | kratzfester lack/lack/nitrocellulose-lack/pur-lack/polyester-lack/uv-härtender lack/wasserbasislack |
| Zolltarifcode | 43039000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,84 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
65,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
