PF400MP Tauchpumpenaufsatz PF400MP 135 l/min 13 m 4,0 mm

Adapter für tragbares Elektrowerkzeug Rubix-DE

Siehe technische Informationen
Referenzen
Rubix-DE:8110101280
Rubix:3399001
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typpf400mp tauchpumpenaufsatz pf400mp 135 l/min 13 m 4,0 mm

Produktdetails : PF400MP Tauchpumpenaufsatz PF400MP 135 l/min 13 m 4,0 mm


Tauchpumpenaufsatz PF400MP

Produkteigenschaften:

  • Förderleistung bis zu 135 l/min
  • Bis zu 13 m Eintauchtiefe (UX01G)
  • Max. Korngröße bis zu 4 mm

  • Technische Informationen


    Attribute
    Typpf400mp tauchpumpenaufsatz pf400mp 135 l/min 13 m 4,0 mm
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    254,00 exkl. MwSt.
    / Stück
    302,26 inkl. MwSt.
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen