2607990028 PRO MM Viskos Klebr. Rührkorb,90mm,

Leichter Rührkorb

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bosch:2607990028
Rubix:3671444
EAN:3165140085090
Leichter Rührkorb

Technische Zusammenfassung

Typ0136-5063414
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2607990028 PRO MM Viskos Klebr. Rührkorb,90mm,


Der leichte Rührkorb ist ein Mischwerkzeug mit Außensechskantschaft, das Materialien von oben nach unten vermischt, sodass Spritzer vermieden werden. Er ist geeignet für Emulsionen, Lackfarbe und Tapetenkleister. Der Sechskantschaft verfügt über einen Durchmesser von 8 mm für Bohrmaschinen mit 10-mm-Bohrfutter und für das Rührwerk GRW 9 Professional. Durchmesser, Korb mm: 90, Gesamtlänge mm: 600, Mischmenge, von kg: 10, Mischmenge, bis kg: 20, Passend zu: GRW 9 Professional.
Rührkorb leicht für Bohrmaschinen, 90 mm, 600 mm, 10-20 kg

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht775 g
Verpackungsmaße (L x B x H)105x105x593 mm
Gewicht der Verpackung762 g
Typ0136-5063414
12,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,07 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen