8112901095 Sägekette 3/8'' 254 mm für M18 FOPH

Kettensäge 25 cm / 10" 3/8" x 1.1 M18 FOPH-CSA

Siehe technische Informationen
Referenzen
Milwaukee:4932471329
Rubix:3231013
Hersteller:4932471329
EAN:4058546289577
01000742, 8112901095, 4932471329 Sägekette 3/8" 254 mm für M18 FOPH
Technische Zusammenfassung
Typ01000742, 8112901095, 4932471329 sägekette 3/8' 254 mm für m18 foph

Produktdetails : 8112901095 Sägekette 3/8'' 254 mm für M18 FOPH


Ersatzkette passend für M18 FOPH-CSA Kettensäge-Zubehör.





Sägekette 254 mm

Produkteigenschaften:

  • Geeignet für Kettensäge M18 FCHS, FCHSC, FHS, FOPH-CSA

  • Technische Informationen


    Attribute
    Typ01000742, 8112901095, 4932471329 sägekette 3/8' 254 mm für m18 foph
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    24,14 exkl. MwSt.
    / Stück
    28,73 inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage