Referenzen
SMC:KFH06B-02S
Rubix:2173228
Hersteller:KFH06B-02S

Produktdetails : KFH06B-02S Klemmverschraung Gerade mit Aussengewinde
KF-Einsatzverschraubungen eignen sich für die Verwendung von Schläuchen aus Nylon, weichem Nylon und Polyurethan. Der Einsteckmechanismus sorgt für eine zuverlässige Haltekraft auf beiden Seiten des Rohrs (innen und außen). Die KF-Serie kann für einen breiten Druckbereich von Vakuum bis zu einem Druck von 1,0 MPa verwendet werden.
Stärken
-Geeignet für die Verwendung mit Schläuchen aus Nylon, weichem Nylon und Urethan
Große Haltekraft
Niedriges Anzugsdrehmoment
Großer Druckbereich von Vakuum bis 1. 0MPa
Große Haltekraft
Niedriges Anzugsdrehmoment
Großer Druckbereich von Vakuum bis 1. 0MPa
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | c3604bd;c3771be |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 1/4 |
| Profil | kfh |
| Anschluss 2 | 6 |
| Max. Temperatur | 60 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage