Referenzen
Aventics:2121710080
Rubix:591841
Hersteller:2121710080

Dokumente
Produktdetails : 2121710080 Steckanschluss
Serie QR1-S Standard
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | 8 |
|---|---|
| Werkstoff | polybutylenterephthalat (pbt) |
| Länge | 47,4 mm |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Farbe | rot |
| Anschluss 2 | 10 |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Betriebsdruck | 10 bar |
| Rohraußendurchmesser, metrisch | 8 mm |
| Rohraußendurchmesser 2, metrisch | 10 mm |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,56 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std