Referenzen
Festo:QS-G1/8-8
Rubix:215621
Hersteller:186098
EAN:4052568014599

Produktdetails : QS-G1/8-8 Steckverschraubung Quick Star
Steckverschraubung QS-1/2-10 Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=9 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Beschichtung, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=1
Steckverschraubung QS-G1/8-8
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | g 1/8 in |
|---|---|
| Werkstoff | messing, vernickelt |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Anschluss 2 | 8 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,42 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std